Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serielles RS232/C-Kabel 1,5 m, T82XWT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30344027
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30344027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Serielles RS232/C-Kabel 1,5 m, T82XWT
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
500 mm
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,2 kg
Nettogewicht:
0,2 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.