Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelschüttler, SHRC0719DG, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30391830
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30391830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Schüttler
Universalschüttler
Geschwindigkeit 20-300/min reziprok, Hublänge 19mm, Kapazität 6,8 kg, Schalenabmessung (LxB) 27,9x33 cm, Gesamtabmessung 41,3x35,5x14,9 cm, Timer 1 sek-160 h, Rutschfeste Gummimatte (29,9x33cm) inbegriffen, Digitalmodell mit Bedientastern und LED Display, RS232- Schnittstelle, viel Zubehör verfügbar. Kontinuierliches Schütteln, wiederholbares Reziprokschütteln für zahlreiche Anwendungen
Weitere Informationen:
Breite:
463 mm
Höhe:
229 mm
Leistungsaufnahme:
40 W
Maximale Drehzahl:
300 min-1
Minimale Drehzahl:
20 min-1
Produkttyp:
SHRC0719DG
Spannungsversorgung:
230 V AC
Tiefe:
552 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
22,2 kg
Nettogewicht:
21,8 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ohaus schüttler, Horizontalschüttler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.948,70*
€ 2.121,45*
Frei Haus
ab € 1.479,13*
€ 2.218,33*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.845,76*
€ 2.225,78*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.121,45*
€ 2.524,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.108,10*
€ 2.508,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.037,61*
€ 2.424,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.992,00*
€ 2.370,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.948,70*
€ 2.318,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.948,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.