Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttler, Hochleistung, SHHD2325DG, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30391844
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30391844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Drehzahl 15-500 U/min, Orbit 19mm, Kapazität 22,7 kg, Schalenabmessung (LxB) 45,9x61 cm, Gesamtabmessung 61x67,8x14,9 cm, Timer 1 sek-160 h, Rutschfeste Gummimatte (45,7x61cm) inbegriffen, Digitalmodell mit Bedientastern und LED Display, RS232- Schnittstelle, RS232- Schnittstelle, viel Zubehör verfügbar. Acht Orbitalschüttler bieten eine Vielzahl an Höchstlasten und Flexibilität zur Maximierung der Probenverarbeitung.
Weitere Informationen:
Breite:
845 mm
Höhe:
254 mm
Leistungsaufnahme:
75 W
Maximale Drehzahl:
500 min-1
Minimale Drehzahl:
20 min-1
Produkttyp:
SHHD2325DG
Spannungsversorgung:
230 V AC
Tiefe:
889 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
49,4 kg
Nettogewicht:
49 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schüttler, Universalschüttler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 2.670,74*
€ 3.116,31*
Frei Haus
ab € 2.487,99*
€ 3.279,23*
Lager 340
Frei Haus
ab € 3.197,62*
€ 3.427,37*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.427,37*
€ 4.078,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.404,79*
€ 4.051,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.299,10*
€ 3.925,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.240,89*
€ 3.856,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.197,62*
€ 3.805,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.197,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.