Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckklemme, CLM-MULTI2DZM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30392209
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30392209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreifingerklemme
dreifingerklemme
Korrosionsbeständige Edelstahlklemmen gewährleisten hervorragende Chemikalienbeständigkeit sowie Haltbarkeit und sind darüber hinaus autoklavierbar. Vernickelte Zinkklemmen bieten hohe Zugfestigkeit zu einem kostengünstigen Preis. Vermeiden Sie Laborunfälle - Vielseitige LabJaws-Klemmen für eine Vielzahl von Anwendungen halten Glaswaren und unregelmäßig geformte Objekte sicher in Position. Treffen Sie Ihre Auswahl aus einer Vielzahl von Griffbreiten, Profilen und Typen. Finden Sie die Richtige, im Spezialklemmensortiment LabJaws mit anpassbaren Funktionen, die optimal zu Laborausstattung wie Thermometer, Thermoelementen, Säulen, Trichtern und Rundkolben passen. Eine LabJaws-Klemme für jede Anwendung – wählen Sie aus über 85 Optionen, und sorgen Sie dafür, dass alles in Ihrem Labor an Ort und Stelle bleibt
Weitere Informationen:
Breite:
152 mm
Größte Spannweite:
75 mm
Höhe:
76 mm
Material:
Stahl vernickelt
Produkttyp:
CLM-MULTI2DZM
Tiefe:
305 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,5 kg
Nettogewicht:
0,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Klammer (Stativ)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,89* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.