Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenendenverbinder, CLC-RDENDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30392222
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30392222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stativ, Stativelement (nicht spezif...
Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stangen und Anschlussstutzen aus hochwertigem Edelstahl weisen eine hohe Chemikalienbeständigkeit und Langlebigkeit auf. Aluminium ist zuverlässig, robust und dennoch leicht. Einfacherer Laboraufbau dank 13 Laborrahmen-Kits. Vier dieser Kits eignen sich für den Einbau in Abzügen. Stellen Sie Ihr eigenes System aus einem reichhaltigen Sortiment an Stangen, Füßen und Anschlussstutzen zusammen. Laboraufzüge sind praktische, anpassbare Hebeplattformen. Sie bieten außergewöhnliche Stärke und Langlebigkeit zur Positionierung kleiner Laborgeräte wie Glasgeräte, Heizplatten und Wasserbäder auf verschiedenen Höhen. LabJaws sichert Ihre Laborausrüstung und Ihre Geräte mit über 130 Optionen zuverlässig an Ort und Stelle
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Größte Spannweite:
13 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Edelstahl
Produkttyp:
CLC-RDENDS
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,5 kg
Nettogewicht:
0,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,76* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.