Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Liter Erlenmeyer Kolbenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30400090
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30400090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Erlenmeyerkolben Federklammer
Erlenmeyerkolben Halteklammer
Erlenmeyerkolben Klammerhorde
Haltbare Universalplattformen aus Edelstahl stehen in zahlreichen Größen zur Verfügung und sind so konfigurierbar, dass Röhrchenracks und Kolbenklemmen sicher befestigt werden können. Steigern Sie Ihren Durchsatz mit einer breiteren oder stapelbaren Plattform. Diverse Kolbenklemmen sind in Ausführungen von 10 ml bis 6 l erhältlich. Edelstahlklemmen sind für Glaskolben konzipiert. PVC-Klemmen sind für den Einsatz mit Polykarbonatkolben ausgelegt und sind autoklavierbar. Vielseitig einstellbare Stabplattformen und breite Behälterträger sind aus haltbarem Edelstahl und mit anpassbaren, gepolsterten Stäben ausgestattet, um unregelmäßig geformte Probenbehälter, breite Behälter und Glasballons zu halten. Umfassendes Optionsangebot zur Anpassung an alle Schüttel-Anwendungen
Weitere Informationen:
Breite:
203 mm
Höhe:
76 mm
Material:
Edelstahl
Tiefe:
203 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,4 kg
Nettogewicht:
1,4 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kolben-Halteklammer Schüttler, Schüttler-Halteklammer Kolben, erlenmeyerkolben, Schütteltechnik (Zubehör)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 36,86*
€ 60,33*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 51,95*
€ 67,78*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 51,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.