Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelner Mikroplattenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30400215
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30400215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Leicht individuell anpassbar. Der Hochleistungs-Vortexhalter nimmt Schaumgestelle für Röhrchen von 0,5 bis 50 ml auf. Für Mikrotiterplattenanwendungen können Sie aus vier Konfigurationen wählen, um bis zu acht Mikrotiterplatten aufzunehmen. Verdoppeln Sie die Höchstlast Ihres Mikrotiterplatten-Vortexmischers mit dem Zubehör Zweiplattenhalter. Die Verriegelungsbauweise sichert den Halter an seinem Platz. Für Anwendungen mit hohem Durchsatz stehen sechs Multi-Röhrchen Vortexmischer Schaumgestelle zur Verfügung. Ideal für Röhrchen mit Durchmessern von 10 bis 29 mm. Mit dem Aufrüstungskit kann um 15 cm vergrößert werden, um Röhrchen von bis zu 25 cm aufnehme Umfassendes Vortexmischer-Zubehörsortiment für einen breiten Verwendungsbereich
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,207 kg
Nettogewicht:
0,207 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 40,11*
€ 63,55*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 56,46*
€ 69,11*
3 Tage
80
€ 4,90*
ab € 63,30*
€ 82,70*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.