Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefäßgeschirr, 2er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30400228
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30400228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlrack für Reaktionsgefäße
Reaktionsgefäß Gestell
Reaktionsgefäß-Ständer
Reaktionsgefäßgestell
Der Hochleistungs-Vortexmischer enthält eine Halterung zur Sicherung von zusätzlichen Röhrchenracks. Mini-Vortexmischer benötigen einen Halter zur Sicherung von zusätzlichen Racks. Verfügbar sind 6 Racks für Multi-Röhrchen-Vortexmischer mit einem Röhrchendurchmesser von 12 - 29 mm. Die Schaumeinsätze der Mini-Vortexmischer halten 1 Mikroplatte. Mikroplatten-Vortexmischer können bis zu 2 Platten halten. Hochleistungs-Vortexmischer können 8 Mikroplatten halten, mit 4 Plattenhaltern und dem stapelbaren 4-Plattenhalter. Sie können magnetisch an den Vortexmischern der Mini- oder Hochleistungsreihe befestigt werden und ermöglichen so das freihändige Mischen von einzelnen Röhrchen. Sie sind nicht für den Einsatz mit Mini-Vortexmischern mit festgelegter Geschwindigkeit geeignet. Umfassendes Haltersortiment ist vielseitig einsetzbar
Weitere Informationen:
Breite:
203 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
152 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,9 kg
Nettogewicht:
0,9 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
2
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,615*
€ 7,655*
1
pro Paket
€ 18,90*
ab € 6,76*
€ 13,52*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,87*
€ 48,53*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,655*
€ 9,10945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,525*
€ 7,76475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,175*
€ 7,34825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,435*
€ 6,46765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,105*
€ 6,07495
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,615*
€ 5,49185
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.