Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tray Pad Set - Oben und Unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30400245
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30400245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schütteltechnik (Zubehör)
Der Hochleistungs-Vortexmischer enthält eine Halterung zur Sicherung von zusätzlichen Röhrchenracks. Mini-Vortexmischer benötigen einen Halter zur Sicherung von zusätzlichen Racks. Verfügbar sind 6 Racks für Multi-Röhrchen-Vortexmischer mit einem Röhrchendurchmesser von 12 - 29 mm. Die Schaumeinsätze der Mini-Vortexmischer halten 1 Mikroplatte. Mikroplatten-Vortexmischer können bis zu 2 Platten halten. Hochleistungs-Vortexmischer können 8 Mikroplatten halten, mit 4 Plattenhaltern und dem stapelbaren 4-Plattenhalter. Sie können magnetisch an den Vortexmischern der Mini- oder Hochleistungsreihe befestigt werden und ermöglichen so das freihändige Mischen von einzelnen Röhrchen. Sie sind nicht für den Einsatz mit Mini-Vortexmischern mit festgelegter Geschwindigkeit geeignet. Umfassendes Haltersortiment ist vielseitig einsetzbar
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
230 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,9 kg
Nettogewicht:
0,9 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 34,66*
€ 55,99*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 49,03*
€ 63,52*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 56,42*
€ 76,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.