Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Stativklemmenhülsen, medium, Glasfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30400254
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30400254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stativ, Stativelement (nicht spezif...
2 Ersatz-Klemmbackenüberzieher, medium, Glasfaser
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
110 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,2 kg
Nettogewicht:
0,2 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,115*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,115* pro Paket)
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,775*
€ 8,06225
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,645*
€ 7,90755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,995*
€ 7,13405
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,345*
€ 6,36055
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,965*
€ 5,90835
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,115*
€ 4,89685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.