Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewichtsatz 304-056, OIML-Klasse E1, Nennwert 1 g - 500 g, Knopf, Edelstahl poli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-304056
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     304-056
EAN/GTIN:
     4045761223110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Gewichtsatz 304-056, OIML-Klasse E1, Nennwert 1 g - 500 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui
Weitere Informationen:
Gewichtsklasse:
E1
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,0 kg
Nettogewicht:
1,6 kg
Verpackungshöhe:
0,098 m
Verpackungsbreite:
0,21 m
Verpackungstiefe:
0,14 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, e1 1g prüfgewicht, einzelgewichte edelstahl, einzelgewichte oiml e1, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.356,79*
€ 1.599,51*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.591,78*
€ 1.678,02*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.678,02*
€ 1.996,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.661,91*
€ 1.977,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.613,56*
€ 1.920,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,45*
€ 1.900,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.591,78*
€ 1.894,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.591,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.