Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewichtsatz 304-076, OIML-Klasse E1, Nennwert 1 g - 2 kg, Knopf, Edelstahl polie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-304076
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     304-076
EAN/GTIN:
     4045761223097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Gewichtsatz 304-076, OIML-Klasse E1, Nennwert 1 g - 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui
Weitere Informationen:
Gewichtsklasse:
E1
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
6 kg
Nettogewicht:
6 kg
Verpackungshöhe:
0,138 m
Verpackungsbreite:
0,278 m
Verpackungstiefe:
0,18 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, e1 1g prüfgewicht, einzelgewichte edelstahl, einzelgewichte oiml e1, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.789,21*
€ 2.917,78*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 2.731,37*
€ 3.182,13*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.917,78*
€ 3.472,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.893,41*
€ 3.443,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.823,01*
€ 3.359,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.789,21*
€ 3.319,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.