Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog & 6In/12Out I/O Kit, T82XWT


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30422883
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30422883
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Analog & 6In/12Out I/O Kit, T82XWT
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
280 mm
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,723 kg
Nettogewicht:
0,3 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,60*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 518,31*
€ 616,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 511,50*
€ 608,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 510,02*
€ 606,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 484,95*
€ 577,09
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 445,60*
€ 530,26
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.