Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Extension Cable, 9m, D52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30424409
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30424409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Kabelverlängerung 9m D52
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
300 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,676 kg
Nettogewicht:
0,676 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
€ 4,90*
ab € 95,09*
€ 124,88*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 117,55*
€ 141,43*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 117,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.