Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Set Defender Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30429666
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30429666
EAN/GTIN:
     6973661827221
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Ethernet-Set TD52
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
200 mm
Produkttyp:
CR5200
Tiefe:
300 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,39 kg
Nettogewicht:
0,14 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 100,51*
€ 133,18*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 117,44*
€ 142,94*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.