Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel Extension for base


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30429931
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30429931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Kabel 25cm to indicator D52
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
200 mm
Produkttyp:
PJX822
Tiefe:
300 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,186 kg
Nettogewicht:
0,186 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.