Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage PX323M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30430015
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30430015
EAN/GTIN:
     6971629530787
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
analysenwaage
geeicht, (e) 0,01g Mindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch) 2g Plattform Ø 120mm ? Anwendung: Wägen, Stückzählen, Prozentwägen, Dynamisches Wägen, Dichtebestimmung Betrieb: Netzadapter (inbegriffen) Konstruktion: Metallgehäuse, Gehäuseoberteil aus Kunststoff, abnehmbare Edelstahlwägeplatte, Glas-Windschutz, integrierter Unterflurwägehaken, Sicherheitsöse, Kalibriersicherung, Arbeitsschutzabdeckung Display: LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Zweizeilige Anzeige für zusätzliche Informationen oder Anweisungen (Punktmatrix) Schnittstellen Mit RS232- und USB-Geräteanschluss, Datenausgabe gemäß GLP/GMP mit Echtzeituhr Ausstattung: Vom Benutzer wählbare Umgebungsfilter und Helligkeitseinstellungen, automatisches Tarieren, automatisches Dimmen, vom Benutzer wählbare Messspannenjustierung, Software-Sperre und Reset-Menü, individuell wählbare Schnittstelleneinstellungen und Datendruckoptionen, benutzerspezifische Projekt- und Benutzer-IDs, softwareseitige Überlast-/Unterlastanzeige, Stabilitätsanzeige, vier Betriebssprachen Kostengünstige Waage für zuverlässige Ergebnisse
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,000001 kg
Breite:
390 mm
Eichfähigkeit:
Ja
Höhe:
530 mm
maximale Last:
0,32 kg
Produkttyp:
PX323M
Tiefe:
510 mm
Waagschalen Durchmesser:
120 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,001 g
Windschutz:
Ja
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
7 kg
Nettogewicht:
4,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.116,38*
€ 1.304,25*
Frei Haus
ab € 1.029,47*
€ 1.371,56*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.279,09*
€ 1.372,75*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.153,44*
€ 1.380,59*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.372,75*
€ 1.633,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.365,75*
€ 1.625,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.326,43*
€ 1.578,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,98*
€ 1.546,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.279,09*
€ 1.522,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.279,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.