Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage, D52XW60WQDL7-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30444795
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30444795
EAN/GTIN:
     6971629532385
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage
Benutzerfreundliches Modell mit einfach zu bedienender Tastatur, großem, hintergrundbeleuchtetem Display und Klartextanzeige auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führt. Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, Rahmen, IP67-Wägezelle und IP68-Anzeige. Die Defender erfüllt die Anforderungen der NTEP/Measurement-Canada- oder der OIML/EC-Typenzulassungen (je nach Region). Verfügt über gängige Industriemodi und unterstützt eine 50.000 Elemente umfassende Bibliothek mit 1.000 Benutzerprofilen für eine unkomplizierte Datenverwaltung. Bietet GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse. Multifunktionale Edelstahl-Tischwaage für industrielle Spritzwasseranwendungen
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,002 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
600 mm
Höhe:
235 mm
maximale Last:
60 kg
Produkttyp:
D52XW60WQDL7-EU
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
800 mm
Wägebereich Ausführung:
Dualrange
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
21 kg
Nettogewicht:
19,7 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.368,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.368,79* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.465,22*
€ 1.743,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,72*
€ 1.728,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,04*
€ 1.676,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.382,84*
€ 1.645,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.368,79*
€ 1.628,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.