Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrodoppelspatel Reinnickel, LxB=100x4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3046
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelspatel
Mikrospatel
doppelspatel edelstahl
doppelspatel bochem
Mikrodoppelspatel Reinnickel, LxB=100x8mm Gewicht in g: 3,0
Weitere Informationen:
Spatelblatt Breite:
4 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Spatelblatt Länge:
35 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: doppelspatel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 34,18* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.