Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbare Präzisionswaage NVT1601M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30467835
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30467835
EAN/GTIN:
     6976272570692
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage
Plattform 230x174mm. Navigator bietet wesentliche Wägeanwendungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Die fortschrittliche Wägetechnologie bietet eine Stabilisierung von einer Sekunde für schnelle und genaue Wägeergebnisse und verbessert die Bedienereffizienz, Produktivität und den Durchsatz. Ein Überlastungsschutzsystem, das dem bis zu Vierfachen des Wägebereichs standhalten kann, sichert die Waage. Portable Mehrzweckwaagen für das tägliche Wägen geeignet
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,0005 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
325 mm
Eichfähigkeit:
Ja
Höhe:
170 mm
maximale Last:
1,6 kg
Produkttyp:
NVT1601M
Tiefe:
390 mm
Waagschalen Breite:
230 mm
Waagschalen Tiefe:
174 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,5 g
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
2,3 kg
Nettogewicht:
1,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Analysenwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 240,12*
€ 283,93*
Frei Haus
ab € 206,28*
€ 298,58*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 237,35*
€ 303,48*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,93*
€ 337,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,04*
€ 335,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,34*
€ 321,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,36*
€ 309,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,12*
€ 285,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 240,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.