Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage PR523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30492732
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30492732
EAN/GTIN:
     6971629537816
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
analysenwaage ohaus
Mindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch) 2g Plattform Ø 120mm ? Anwendung: Einfaches Wägen, Stückzählen, Prozentwägen Display: Flüssigkristallanzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung Schnittstellen: RS232 (eine Schnittstelle inbegriffen) Konstruktion: ABS-Gehäuseoberteil, abnehmbare Edelstahlwaagschale, abnehmbarer Windschutz aus Glas mit gleitendem Deckel, eingebauter Unterflurwägehaken, Sicherheitsöse, Justiersicherung Ausstattung: Auswählbare Umgebungsfilter und Helligkeitseinstellungen, automatisches Tarieren, automatisches Dimmen, benutzerdefinierbare Messspannenjustierungspunkte, Lockout- und Reset-Menü für Software, benutzerdefinierbare Kommunikationseinstellungen und Datendruckoptionen, benutzerdefinierbare Projekt- und Benutzer-IDs, Überlast-/Unterlastanzeige, Stabilitätsanzeige Maximal für routinemäßige Wägeanwendungen an Ihrem Arbeitsplatz konzipiert
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,000001 kg
Breite:
390 mm
Höhe:
530 mm
maximale Last:
0,52 kg
Produkttyp:
PR523
Tiefe:
510 mm
Waagschalen Durchmesser:
120 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,001 g
Windschutz:
Ja
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
6,8 kg
Nettogewicht:
6,8 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysenwaage, analysewaage 1mg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 743,62*
€ 907,75*
Frei Haus
ab € 702,11*
€ 949,32*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 790,28*
€ 965,00*
Lager 340
Frei Haus
ab € 936,60*
€ 1.024,56*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,56*
€ 1.219,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,60*
€ 1.204,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,60*
€ 1.172,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,03*
€ 1.148,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,60*
€ 1.114,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 936,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.