Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhülle Guardian 7x7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30500594
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30500594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rührtechnik (Zubehör)
Arbeitsschutzabdeckung Guardian 7x7
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Höhe:
305 mm
Tiefe:
102 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,227 kg
Nettogewicht:
0,113 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 52,96*
€ 67,42*
2 Tage
80
€ 4,90*
ab € 60,10*
€ 81,00*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.