Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpipette, BLAUBRAND-ETERNA, AS, DE-M 20 ml, 1 Marke, AR-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30514
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     30514
EAN/GTIN:
     4033378229564
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pipettensaugball
Pipettensauger
Saughilfe
Vollpipette
Vollpipetten, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, 20 ml, 1 Marke, braune Graduierung, DE-M
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
AS
Nennvolumen:
0,02 l
Material:
Kalk-Natron-Glas
Reg. Markenzeichen:
AR-GLAS ®
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,27 kg
Nettogewicht:
0,194 kg
Verpackungsvolumen:
0,0018724 m³
Verpackungshöhe:
0,05 m
Verpackungsbreite:
0,535 m
Verpackungstiefe:
0,07 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: vollpipette 20 ml, pipettensauger, vollpipetten brand, Voll-Pipette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 6,27*
€ 10,27*
1
€ 18,90*
ab € 6,57*
€ 10,77*
3 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 7,74167*
€ 11,79*
Lager 340
6
€ 8,50*
ab € 9,45*
€ 12,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 76,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.