Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewicht 20 mg, OIML E1 Wire


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30517958
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30517958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
Die OIML-Klasse E1 bietet hohe Genauigkeit mit geringen Toleranzen und einer garantierten Unsicherheit von 1/3 der Toleranz. Gewichtsflächen erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und sind spiegelglatt hochglanzpoliert. Die Gewichte 1 g bis 20 kg bestehen aus Troemner-Legierung 8 Edelstahl, der eine streng kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem geringe magnetische Eigenschaften sowie gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist. Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei aufbewahrt werden, was Ihre Investition schützt. Einzelne Kalibriergewichte, die den Toleranzen der OIML-Klassen E1, E2, F1 und F2 entsprechen oder diese übertreffen
Weitere Informationen:
Breite:
69,9 mm
Gewichtsklasse:
E1
Höhe:
114,3 mm
Tiefe:
228,6 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,351 kg
Nettogewicht:
0,001 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: einzelgewichte edelstahl, einzelgewichte oiml e1, knopfgewicht, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 90,27* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.