Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewicht 500 mg, OIML E1 Wire, NVLAP Cert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30517971
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30517971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
Die OIML-Klasse E1 bietet hohe Genauigkeit mit geringen Toleranzen und einer garantierten Unsicherheit von 1/3 der Toleranz. Gewichtsflächen erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und sind spiegelglatt hochglanzpoliert. Die Gewichte 1 g bis 20 kg bestehen aus Troemner-Legierung 8 Edelstahl, der eine streng kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem geringe magnetische Eigenschaften sowie gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist. Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei aufbewahrt werden. Das NVLAP-Kalibrierungszertifikat ist nach ISO 17025 akkreditiert, was durch ILAC erkennbar ist. Einzelne Kalibriergewichte, die den Toleranzen der OIML-Klassen E1, E2, F1 und F2 entsprechen oder diese übertreffen
Weitere Informationen:
Breite:
69,9 mm
Gewichtsklasse:
E1
Höhe:
114,3 mm
Tiefe:
228,6 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,351 kg
Nettogewicht:
0,001 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: einzelgewichte edelstahl, einzelgewichte oiml e1, knopfgewicht, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 195,81* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,53*
€ 283,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,81*
€ 233,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.