Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage PR4201M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30524612
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30524612
EAN/GTIN:
     6971629533030
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage
geeicht, (e) 1g Mindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch) 200g Plattform Ø 180mm ? Anwendung: Einfaches Wägen, Stückzählen, Prozentwägen Display: Flüssigkristallanzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung Schnittstellen: RS232 (eine Schnittstelle inbegriffen) Konstruktion: ABS-Gehäuseoberteil, abnehmbare Edelstahlwaagschale, abnehmbarer Windschutz aus Glas mit gleitendem Deckel, eingebauter Unterflurwägehaken, Sicherheitsöse, Justiersicherung Ausstattung: Auswählbare Umgebungsfilter und Helligkeitseinstellungen, automatisches Tarieren, automatisches Dimmen, benutzerdefinierbare Messspannenjustierungspunkte, Lockout- und Reset-Menü für Software, benutzerdefinierbare Kommunikationseinstellungen und Datendruckoptionen, benutzerdefinierbare Projekt- und Benutzer-IDs, Überlast-/Unterlastanzeige, Stabilitätsanzeige Maximal für routinemäßige Wägeanwendungen an Ihrem Arbeitsplatz konzipiert
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,0001 kg
Breite:
390 mm
Eichfähigkeit:
Ja
Höhe:
290 mm
maximale Last:
4,2 kg
Produkttyp:
PR4201M
Tiefe:
550 mm
Waagschalen Durchmesser:
180 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,1 g
Windschutz:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
5 kg
Nettogewicht:
3,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Analysenwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 744,07*
€ 890,34*
Frei Haus
ab € 774,87*
€ 937,83*
Lager 340
Frei Haus
ab € 898,75*
€ 978,74*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,48*
€ 1.015,39*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,74*
€ 1.164,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,45*
€ 1.145,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,56*
€ 1.119,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,58*
€ 1.097,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,75*
€ 1.069,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 898,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.