Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband SF40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30529322
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30529322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Farbband
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Höhe:
5 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,011 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 11,16*
€ 16,92*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 40,37*
€ 59,13*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.