Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power adapter 10W 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30529325
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30529325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Power adapter 10W 12VDC
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
210 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,276 kg
Nettogewicht:
0,276 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,27* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.