Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenstativ 990mm/39in Painted


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30531244
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30531244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Bodenwaage Stativ Kit Painted
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
1300 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
8 kg
Nettogewicht:
6 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 95,68*
€ 128,92*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 133,60*
€ 159,51*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.