Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sealing cover for D52 LC connector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30538022
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30538022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
47
Weitere Informationen:
Breite:
175 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
235 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,114 kg
Nettogewicht:
0,005 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.