Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenstativ 990mm/39in SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30539553
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30539553
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenwaage
bodenwaage
Bodenwaage Stativ Kit SST
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
1300 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
8 kg
Nettogewicht:
6 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Waage (Zubehör)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 180,64*
€ 246,31*
Lager 340
Frei Haus
ab € 233,47*
€ 281,74*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,74*
€ 335,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,39*
€ 331,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,20*
€ 310,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,38*
€ 296,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.