Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplattform DFD600WR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30540663
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30540663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwaage (mechanisch, sonstig...
Bodenwaage DFD600WR EU Flache Edelstahl-Bodenplattform für Drive-Through-Anwendungen
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,2 kg
Breite:
1000 mm
Höhe:
500 mm
maximale Last:
600 kg
Produkttyp:
DFD600WR
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
1000 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
141 kg
Nettogewicht:
136 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.949,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.371,65*
€ 6.392,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.319,05*
€ 6.329,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.099,48*
€ 6.068,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.994,44*
€ 5.943,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.949,40*
€ 5.889,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.