Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring für Hängebecher 30553104 2/pk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30553118
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30553118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel für Eimer
deckel für eimer
O-Ring für Hängebecher 30553104 SIL x2 N/A
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
140 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,09 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugation (Zubehör)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 62,115*
€ 79,945*
2 Tage
50
1
€ 4,90*
ab € 109,14*
€ 150,66*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 79,945*
€ 95,13455
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,685*
€ 90,06515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,785*
€ 86,61415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,115*
€ 73,91685
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 62,115* pro Paket)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 159,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.