Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage V12P15T-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30554440
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30554440
EAN/GTIN:
     6971629533122
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
kompaktwaage ohaus
kompaktwaage
Valor V12P15T-M Zuverlässige, lebensmittelsichere Waage für trockene Umgebungen
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,005 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
319 mm
Eichfähigkeit:
Ja
Höhe:
175 mm
maximale Last:
15 kg
Produkttyp:
V12P15T-M
Spannungsversorgung:
Batterie
Tiefe:
319 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
5 g
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
3,7 kg
Nettogewicht:
3 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tischwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 222,94*
€ 300,49*
Lager 340
Frei Haus
ab € 248,86*
€ 302,01*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,01*
€ 359,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,76*
€ 353,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,85*
€ 328,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,84*
€ 313,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.