Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pan Stainless Steel 225×300mm V12P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30559107
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30559107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Edelstahl Plattform, 300 x 225 mm
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Höhe:
60 mm
Produkttyp:
D32XW60BR
Tiefe:
325 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,72 kg
Nettogewicht:
0,72 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 35,36*
€ 47,49*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 46,96*
€ 67,57*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.