Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Pod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30572910
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30572910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
148
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Höhe:
45 mm
Produkttyp:
I-D25K1R
Tiefe:
240 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1 kg
Nettogewicht:
0,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 131,13*
€ 170,32*
Lager 340
Frei Haus
ab € 158,52*
€ 188,38*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.