Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage i-D61XWE6K1S6-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30575557
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30575557
EAN/GTIN:
     6973661829584
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage
Benutzerfreundliches Modell mit einfach zu bedienender Tastatur, großem, hintergrundbeleuchtetem Display und Klartextanzeige auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führt. Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, Rahmen, IP67-Wägezelle und IP68-Anzeige. Die Defender erfüllt die Anforderungen der NTEP/Measurement-Canada- oder der OIML/EC-Typenzulassungen (je nach Region). Verfügt über gängige Industriemodi und unterstützt eine 50.000 Elemente umfassende Bibliothek mit 1.000 Benutzerprofilen für eine unkomplizierte Datenverwaltung. Bietet GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse. Fortgeschrittene IP68/IP69k Washdown-Tischwaage
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,0005 kg
Breite:
450 mm
Höhe:
380 mm
maximale Last:
6 kg
Produkttyp:
D61XWE6K1S6-EU
Schutzart (IP):
IP69K
Tiefe:
490 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
14 kg
Nettogewicht:
13 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.765,08*
€ 2.020,91*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.805,29*
€ 2.923,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.923,33*
€ 3.478,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.900,89*
€ 3.452,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.836,24*
€ 3.375,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.805,29*
€ 3.338,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.