Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage i-D61PW6K1S5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30608728
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30608728
EAN/GTIN:
     6973661829706
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage
Defender 6000, i-D61PW6K1S5, Tischwaage Fortgeschrittene IP68/IP69k Washdown-Tischwaage.
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,0005 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
450 mm
Höhe:
380 mm
maximale Last:
6 kg
Produkttyp:
D61PW6K1S5
Schutzart (IP):
IP69K
Spannungsversorgung:
Batterie
Tiefe:
490 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
13,6 kg
Nettogewicht:
12,6 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.468,96*
€ 1.668,56*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.287,93*
€ 2.373,11*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.373,11*
€ 2.824,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.362,10*
€ 2.810,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.313,20*
€ 2.752,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.287,93*
€ 2.722,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.