Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage i-D61PW15K1R5-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30612507
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30612507
EAN/GTIN:
     6973661829898
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage
Benutzerfreundliches Modell mit einfach zu bedienender Tastatur, großem, hintergrundbeleuchtetem Display und Klartextanzeige auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führt. Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, Rahmen, IP67-Wägezelle und IP68-Anzeige. Die Defender erfüllt die Anforderungen der NTEP/Measurement-Canada- oder der OIML/EC-Typenzulassungen (je nach Region). Verfügt über gängige Industriemodi und unterstützt eine 50.000 Elemente umfassende Bibliothek mit 1.000 Benutzerprofilen für eine unkomplizierte Datenverwaltung. Bietet GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse. Fortgeschrittene IP68/IP69k Washdown-Tischwaage.
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,005 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
450 mm
Eichfähigkeit:
Ja
Höhe:
380 mm
maximale Last:
15 kg
Produkttyp:
D61PW15K1R5-M
Schutzart (IP):
IP69K
Spannungsversorgung:
Batterie
Tiefe:
490 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
14,5 kg
Nettogewicht:
13,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.682,66*
€ 1.963,07*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.640,17*
€ 2.803,28*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.803,28*
€ 3.335,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.776,11*
€ 3.303,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.696,44*
€ 3.208,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.657,53*
€ 3.162,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.640,17*
€ 3.141,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.