Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbare Präzisionswaage NV323 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30615583
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30615583
EAN/GTIN:
     6971629539520
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0.001 g
präzisionswaage
ohaus präzisionswaage
Plattform Ø93mm. Navigator bietet wesentliche Wägeanwendungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Die fortschrittliche Wägetechnologie bietet eine Stabilisierung von einer Sekunde für schnelle und genaue Wägeergebnisse und verbessert die Bedienereffizienz, Produktivität und den Durchsatz. Ein Überlastungsschutzsystem, das dem bis zu Vierfachen des Wägebereichs standhalten kann, sichert die Waage. Portable Mehrzweckwaagen für das tägliche Wägen geeignet
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,000001 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
335 mm
Höhe:
170 mm
maximale Last:
0,32 kg
Produkttyp:
NV323
Tiefe:
385 mm
Waagschalen Durchmesser:
93 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,002 g
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,5 kg
Nettogewicht:
1 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Analysenwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 258,73*
€ 334,29*
Lager 340
Frei Haus
ab € 297,52*
€ 347,91*
Frei Haus
ab € 271,18*
€ 351,25*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,91*
€ 414,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,87*
€ 410,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,26*
€ 389,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,63*
€ 377,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,52*
€ 354,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 297,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.