Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage PX623M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30619386
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30619386
EAN/GTIN:
     6971629539421
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
analysenwaage
geeicht, (e) 0,01g Plattform Ø 120mm ? Anwendung: Wägen, Stückzählen, Prozentwägen, Dynamisches Wägen, Dichtebestimmung Betrieb: Netzadapter (inbegriffen) Konstruktion: Metallgehäuse, Gehäuseoberteil aus Kunststoff, abnehmbare Edelstahlwägeplatte, Glas-Windschutz, integrierter Unterflurwägehaken, Sicherheitsöse, Kalibriersicherung, Arbeitsschutzabdeckung Display: LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Zweizeilige Anzeige für zusätzliche Informationen oder Anweisungen (Punktmatrix) Schnittstellen Mit RS232- und USB-Geräteanschluss, Datenausgabe gemäß GLP/GMP mit Echtzeituhr Ausstattung: Vom Benutzer wählbare Umgebungsfilter und Helligkeitseinstellungen, automatisches Tarieren, automatisches Dimmen, vom Benutzer wählbare Messspannenjustierung, Software-Sperre und Reset-Menü, individuell wählbare Schnittstelleneinstellungen und Datendruckoptionen, benutzerspezifische Projekt- und Benutzer-IDs, softwareseitige Überlast-/Unterlastanzeige, Stabilitätsanzeige, vier Betriebssprachen Kostengünstige Waage für zuverlässige Ergebnisse
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,000001 kg
Breite:
390 mm
Eichfähigkeit:
Ja
Höhe:
530 mm
maximale Last:
0,62 kg
Produkttyp:
PX623M
Tiefe:
510 mm
Waagschalen Durchmesser:
120 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,001 g
Windschutz:
Ja
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
7,3 kg
Nettogewicht:
4,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 987,24*
€ 1.161,68*
Frei Haus
ab € 1.137,65*
€ 1.218,85*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.371,57*
€ 1.473,72*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.473,72*
€ 1.753,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.467,14*
€ 1.745,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.427,30*
€ 1.698,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.400,75*
€ 1.666,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.371,57*
€ 1.632,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.371,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.