Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mounting Set Front SST DT61


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30626654
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30626654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
218
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
200 mm
Produkttyp:
MTB-300KG-5M
Tiefe:
300 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,7 kg
Nettogewicht:
1,7 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,37*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 278,57*
€ 331,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 277,72*
€ 330,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 269,67*
€ 320,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 269,46*
€ 320,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 234,37*
€ 278,90
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.