Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägebrücken i-D60C1L EZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30683686
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30683686
EAN/GTIN:
     6973661823919
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage
665 Kompaktwaagenplattformen für grundlegende Industrieanwendungen, in denen Abwaschbarkeit gefordert ist
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 kg
Breite:
680 mm
Höhe:
235 mm
maximale Last:
60 kg
Produkttyp:
D60C1L
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
1015 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
18,02 kg
Nettogewicht:
13,97 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,36*
€ 957,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,97*
€ 936,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,47*
€ 900,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,97*
€ 878,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,13*
€ 851,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.