Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage i-D33P15B1R1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30684738
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30684738
EAN/GTIN:
     6973661823995
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage
410 Kompaktwaagen für grundlegende Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,002 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
490 mm
Höhe:
200 mm
maximale Last:
15 kg
Produkttyp:
D33P15B1R1
Tiefe:
635 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
13,39 kg
Nettogewicht:
10,37 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 341,35*
€ 443,87*
Lager 340
Frei Haus
ab € 438,04*
€ 510,51*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,51*
€ 607,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,44*
€ 597,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,70*
€ 555,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,15*
€ 544,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,04*
€ 521,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 438,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.