Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage i-D33P60B1R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30684758
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30684758
EAN/GTIN:
     6973661824428
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage
410 Kompaktwaagen für grundlegende Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
557 mm
Höhe:
213 mm
maximale Last:
60 kg
Produkttyp:
D33P60B1R5
Tiefe:
850 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
12 kg
Nettogewicht:
9,64 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 346,00*
€ 443,06*
Lager 340
Frei Haus
ab € 438,31*
€ 512,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,33*
€ 609,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,72*
€ 600,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,09*
€ 554,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,68*
€ 543,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,31*
€ 521,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.