Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage i-D33XW60C1R6-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30684777
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30684777
EAN/GTIN:
     6973661824138
Suchbegriffe:
Tischwaage
ohaus tischwaage
tischwaage
740 Edelstahl-Tischwaagen für grundlegende Industrieanwendungen, in denen Abwaschbarkeit gefordert ist
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
490 mm
Höhe:
200 mm
maximale Last:
60 kg
Produkttyp:
D33XW60C1R6
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
635 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
15,36 kg
Nettogewicht:
12,34 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 611,04*
€ 761,74*
Lager 340
Frei Haus
ab € 803,31*
€ 886,72*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,72*
€ 1.055,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,01*
€ 1.026,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,83*
€ 994,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,09*
€ 974,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,31*
€ 955,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.