Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage i-D33XW60C1R5-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30685078
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30685078
EAN/GTIN:
     6973661824541
Suchbegriffe:
Tischwaage
ohaus tischwaage
tischwaage
760 Edelstahl-Tischwaagen für grundlegende Industrieanwendungen, in denen Abwaschbarkeit gefordert ist
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
557 mm
Höhe:
213 mm
maximale Last:
60 kg
Produkttyp:
D33XW60C1R5
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
850 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
14,3 kg
Nettogewicht:
11,94 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 620,35*
€ 778,30*
Lager 340
Frei Haus
ab € 821,80*
€ 905,78*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,78*
€ 1.077,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,86*
€ 1.049,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,97*
€ 1.017,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,79*
€ 996,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,80*
€ 977,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.