Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage i-D33P60B1R1-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30685100
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30685100
EAN/GTIN:
     6973661824831
Suchbegriffe:
Tischwaage
ohaus tischwaage
tischwaage
505 Kompaktwaagen für grundlegende Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,02 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
490 mm
Eichfähigkeit:
Ja
Höhe:
200 mm
maximale Last:
60 kg
Produkttyp:
D33P60B1R1
Tiefe:
635 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
13,94 kg
Nettogewicht:
10,92 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 392,75*
€ 510,63*
Lager 340
Frei Haus
ab € 535,42*
€ 621,38*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,38*
€ 739,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,75*
€ 725,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,83*
€ 679,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,28*
€ 664,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,42*
€ 637,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.