Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage i-D33XW60C1R6EU-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30685136
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30685136
EAN/GTIN:
     6973661824954
Suchbegriffe:
Tischwaage
ohaus tischwaage
tischwaage
825 Edelstahl-Tischwaagen für grundlegende Industrieanwendungen, in denen Abwaschbarkeit gefordert ist
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,02 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
490 mm
Eichfähigkeit:
Ja
Höhe:
200 mm
maximale Last:
60 kg
Produkttyp:
D33XW60C1R6EU
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
635 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
15,36 kg
Nettogewicht:
12,34 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 728,77*
€ 894,60*
Lager 340
Frei Haus
ab € 885,48*
€ 974,15*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,15*
€ 1.159,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,67*
€ 1.132,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,10*
€ 1.100,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,85*
€ 1.079,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,48*
€ 1.053,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.