Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage i-D33XW60C1L5EU-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30685144
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30685144
EAN/GTIN:
     6973661825456
Suchbegriffe:
Tischwaage
ohaus tischwaage
tischwaage
1145 Edelstahl-Tischwaagen für grundlegende Industrieanwendungen, in denen Abwaschbarkeit gefordert ist
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,02 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
557 mm
Eichfähigkeit:
Ja
Höhe:
213 mm
maximale Last:
60 kg
Produkttyp:
D33XW60C1L5EU
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
850 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
22,2 kg
Nettogewicht:
18,14 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 941,57*
€ 1.126,05*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.228,89*
€ 1.311,48*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,48*
€ 1.560,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,00*
€ 1.543,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,13*
€ 1.487,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,51*
€ 1.469,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.228,89*
€ 1.462,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.